GEWISS - GEWGW72109 FUSIBILE CILINDRICO - TIPO GG - 10,3X38 MM 500V 25A - GW72109

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 10x38 mm
Bemessungsstrom - 25 A
Abschaltleistung - 120 kA
Packung
100 ST
Produktserien
EAN
8011564062870
Artikelnummer
GEWGW72109
Herstellernummer
GW72109
Hersteller
GEW
Größe:
10x38 mm
Bemessungsstrom:
25 A
Abschaltleistung:
120 kA
FUSIBILE CILINDRICO - TIPO GG - 10,3X38 MM 500V 25A.


