GEWISS - GEWGW72112 FUSIBILE CILINDRICO - TIPO GG - 8,5X31,5 MM 400V 4A - GW72112

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - sonstige
Bemessungsstrom - 4 A
Abschaltleistung - 50 kA
Packung
1 ST
EAN
8011564113480
Artikelnummer
GEWGW72112
Herstellernummer
GW72112
Hersteller
GEW
Größe:
sonstige
Bemessungsstrom:
4 A
Abschaltleistung:
50 kA
FUSIBILE CILINDRICO - TIPO GG - 8,5X31,5 MM 400V 4A.


