Startseite

GEWISS - GEWGW72113 FUSIBILE CILINDRICO - TIPO GG - 8,5X31,5 MM 400V 6A - GW72113

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW72113 FUSIBILE CILINDRICO - TIPO GG - 8,5X31,5 MM 400V 6A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - sonstige

  • Bemessungsstrom - 6 A

  • Abschaltleistung - 50 kA

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564113497

Artikelnummer

GEWGW72113

Herstellernummer

GW72113

Hersteller

GEW

Größe:

sonstige

Bemessungsstrom:

6 A

Abschaltleistung:

50 kA

FUSIBILE CILINDRICO - TIPO GG - 8,5X31,5 MM 400V 6A.