Startseite

GEWISS - GEWGW72114 FUSIBILE CILINDRICO - TIPO GG - 8,5X31,5 MM 400V 10A - GW72114

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW72114 FUSIBILE CILINDRICO - TIPO GG - 8,5X31,5 MM 400V 10A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - sonstige

  • Bemessungsstrom - 10 A

  • Abschaltleistung - 50 kA

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564113503

Artikelnummer

GEWGW72114

Herstellernummer

GW72114

Hersteller

GEW

Größe:

sonstige

Bemessungsstrom:

10 A

Abschaltleistung:

50 kA

FUSIBILE CILINDRICO - TIPO GG - 8,5X31,5 MM 400V 10A.