GEWISS - GEWGW72124 FUSIBILE CILINDRICO - TIPO GG - 14X51 MM 500V 50A - GW72124

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 14x51 mm
Bemessungsstrom - 50 A
Abschaltleistung - 80 kA
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8011564113572
Artikelnummer
GEWGW72124
Herstellernummer
GW72124
Hersteller
GEW
Größe:
14x51 mm
Bemessungsstrom:
50 A
Abschaltleistung:
80 kA
FUSIBILE CILINDRICO - TIPO GG - 14X51 MM 500V 50A.


