GEWISS - GEWGW72134 FUSIBILE CILINDRICO - TIPO GPV - 10,3X38 12A - 1000V DC - GW72134

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 10x38 mm
Bemessungsstrom - 12 A
Abschaltleistung - 30 kA
Packung
10 ST
Produktserien
EAN
8011564775299
Artikelnummer
GEWGW72134
Herstellernummer
GW72134
Hersteller
GEW
Größe:
10x38 mm
Bemessungsstrom:
12 A
Abschaltleistung:
30 kA
FUSIBILE CILINDRICO - TIPO GPV - 10,3X38 12A - 1000V DC.


