GEWISS - GEWGW72136 FUSIBILE CILINDRICO - TIPO GPV - 10,3X38 20A - 1000V DC - GW72136

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 10x38 mm
Bemessungsstrom - 20 A
Abschaltleistung - 30 kA
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8011564775411
Artikelnummer
GEWGW72136
Herstellernummer
GW72136
Hersteller
GEW
Größe:
10x38 mm
Bemessungsstrom:
20 A
Abschaltleistung:
30 kA
FUSIBILE CILINDRICO - TIPO GPV - 10,3X38 20A - 1000V DC.


