GEWISS - GEWGW74302 PULSANTE MOMENTANEO CON GUARDIA FORMA TONDA - NERO - GW74302

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe des Knopfes - schwarz
Bauform der Linse - rund
Bauform des Knopfes - flach
Geeignet für Beleuchtung - nein
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Packung
1 ST
EAN
8011564822726
Artikelnummer
GEWGW74302
Herstellernummer
GW74302
Hersteller
GEW
Farbe des Knopfes:
schwarz
Bauform der Linse:
rund
Bauform des Knopfes:
flach
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Schutzart (IP), frontseitig:
IP66
Tastend:
ja
Schaltfunktion verrastend:
nein
Lochdurchmesser:
22 mm
Beschriftet:
nein
Farbe Frontring:
schwarz
Höhe der Öffnung:
13 mm
Breite der Öffnung:
22 mm
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Mit Frontring:
nein


