GEWISS - GEWGW74341 PULSANTE MOMENTANEO CON GUARDIA FORMA TONDA - LUMINOSO - VERDE - GW74341

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe des Knopfes - grün
Bauform der Linse - rund
Bauform des Knopfes - flach
Geeignet für Beleuchtung - ja
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Packung
1 ST
EAN
8011564822832
Artikelnummer
GEWGW74341
Herstellernummer
GW74341
Hersteller
GEW
Farbe des Knopfes:
grün
Bauform der Linse:
rund
Bauform des Knopfes:
flach
Geeignet für Beleuchtung:
ja
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Schutzart (IP), frontseitig:
IP66
Tastend:
ja
Schaltfunktion verrastend:
ja
Lochdurchmesser:
22 mm
Beschriftet:
nein
Farbe Frontring:
schwarz
Höhe der Öffnung:
13 mm
Breite der Öffnung:
22 mm
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Mit Frontring:
nein


