Startseite

GEWISS - GEWGW74344 PULSANTE MOMENTANEO CON GUARDIA FORMA TONDA - LUMINOSO - BLU - GW74344

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW74344 PULSANTE MOMENTANEO CON GUARDIA FORMA TONDA - LUMINOSO - BLU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Knopfes - blau

  • Bauform der Linse - rund

  • Bauform des Knopfes - flach

  • Geeignet für Beleuchtung - ja

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

Packung

  • 60 ST

EAN

8011564822863

Artikelnummer

GEWGW74344

Herstellernummer

GW74344

Hersteller

GEW

Farbe des Knopfes:

blau

Bauform der Linse:

rund

Bauform des Knopfes:

flach

Geeignet für Beleuchtung:

ja

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Schutzart (IP), frontseitig:

IP66

Tastend:

ja

Schaltfunktion verrastend:

ja

Lochdurchmesser:

22 mm

Beschriftet:

nein

Farbe Frontring:

schwarz

Höhe der Öffnung:

13 mm

Breite der Öffnung:

22 mm

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Mit Frontring:

nein

Serie 74 PS - Pulsanti, selettori e segnalatori à˜ 22 mm - La serie 74 PS è un sistema di pulsanti, selettori e segnalatori dal diametro 22mm con grado di protezione IP66 che permette di creare una vera e propria interfaccia tra l'uomo e la macchina e, allo stesso tempo, di controllare lo stato di funzionamento degli azionamenti e delle apparecchiature assicurando standard di sicurezza elevati. Sono infine disponibili in gamma 6 tipologie di contenitori vuoti da 1 a 12 posti o contenitori già completi di pulsanti e contatti.