Startseite

GEWISS - GEWGW74362 PULSANTE D'EMERGENZA A FUNGO FORMA TONDA - DIAMETRO 40MM - CON RITENUTA E CHIAVE - NON LUMINOSO - GW74362

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW74362 PULSANTE D'EMERGENZA A FUNGO FORMA TONDA - DIAMETRO 40MM - CON RITENUTA E CHIAVE - NON LUMINOSO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Knopfes - rot

  • Durchmesser der Kappe - 40 mm

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Bauform des Knopfes - hoch

  • Schaltfunktion verrastend - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564825345

Artikelnummer

GEWGW74362

Herstellernummer

GW74362

Hersteller

GEW

Farbe des Knopfes:

rot

Durchmesser der Kappe:

40 mm

Schutzart (IP):

IP66

Bauform des Knopfes:

hoch

Schaltfunktion verrastend:

ja

Höhe der Öffnung:

13 mm

Bauform der Linse:

oval

Lochdurchmesser:

22 mm

Breite der Öffnung:

22 mm

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Geeignet für NOT-AUS:

ja

Tastend:

nein

Mit Frontring:

nein

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Farbe Frontring:

schwarz

Art der Entriegelung:

Schlüssel-Entriegelung

Serie 74 PS - Pulsanti, selettori e segnalatori à˜ 22 mm - La serie 74 PS è un sistema di pulsanti, selettori e segnalatori dal diametro 22mm con grado di protezione IP66 che permette di creare una vera e propria interfaccia tra l'uomo e la macchina e, allo stesso tempo, di controllare lo stato di funzionamento degli azionamenti e delle apparecchiature assicurando standard di sicurezza elevati. Sono infine disponibili in gamma 6 tipologie di contenitori vuoti da 1 a 12 posti o contenitori già completi di pulsanti e contatti.