GEWISS - GEWGW74367 PULSANTE A FUNGO FORMA TONDA - DIAMETRO 40MM - CON RITENUTA - LUMINOSO - GW74367

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe des Knopfes - rot
Durchmesser der Kappe - 40 mm
Schutzart (IP) - IP66
Bauform des Knopfes - hoch
Schaltfunktion verrastend - ja
Packung
1 ST
EAN
8011564822931
Artikelnummer
GEWGW74367
Herstellernummer
GW74367
Hersteller
GEW
Farbe des Knopfes:
rot
Durchmesser der Kappe:
40 mm
Schutzart (IP):
IP66
Bauform des Knopfes:
hoch
Schaltfunktion verrastend:
ja
Höhe der Öffnung:
13 mm
Bauform der Linse:
oval
Lochdurchmesser:
22 mm
Breite der Öffnung:
22 mm
Geeignet für Beleuchtung:
ja
Geeignet für NOT-AUS:
nein
Tastend:
nein
Mit Frontring:
nein
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
schwarz
Art der Entriegelung:
ohne