GEWISS - GEWGW74401 SELETTORE A LEVA CON POSIZIONE FISSA FORMA TONDA - TIPO 0-1 - 2 POSTI - GW74401

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Betätigungselements - Drehknopf
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Farbe des Betätigungselements - schwarz
Bauform der Linse - rund
Geeignet für Beleuchtung - nein
Packung
1 ST
EAN
8011564822948
Artikelnummer
GEWGW74401
Herstellernummer
GW74401
Hersteller
GEW
Ausführung des Betätigungselements:
Drehknopf
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Farbe des Betätigungselements:
schwarz
Bauform der Linse:
rund
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP66
Tastend:
nein
Schaltfunktion verrastend:
ja
Farbe Frontring:
schwarz
Lochdurchmesser:
22 mm
Breite der Öffnung:
22 mm
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Höhe der Öffnung:
13 mm
Mit Frontring:
ja


