Startseite

GEWISS - GEWGW74402 SELETTORE A LEVA CON POSIZIONE FISSA FORMA TONDA - TIPO 1-0-2 - 3 POSTI - GW74402

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW74402 SELETTORE A LEVA CON POSIZIONE FISSA FORMA TONDA - TIPO 1-0-2 - 3 POSTI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - Drehknopf

  • Anzahl der Schaltstellungen - 3

  • Farbe des Betätigungselements - schwarz

  • Bauform der Linse - rund

  • Geeignet für Beleuchtung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564822955

Artikelnummer

GEWGW74402

Herstellernummer

GW74402

Hersteller

GEW

Ausführung des Betätigungselements:

Drehknopf

Anzahl der Schaltstellungen:

3

Farbe des Betätigungselements:

schwarz

Bauform der Linse:

rund

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP66

Tastend:

nein

Schaltfunktion verrastend:

ja

Farbe Frontring:

schwarz

Lochdurchmesser:

22 mm

Breite der Öffnung:

22 mm

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Höhe der Öffnung:

13 mm

Mit Frontring:

ja

Serie 74 PS - Pulsanti, selettori e segnalatori à˜ 22 mm - La serie 74 PS è un sistema di pulsanti, selettori e segnalatori dal diametro 22mm con grado di protezione IP66 che permette di creare una vera e propria interfaccia tra l'uomo e la macchina e, allo stesso tempo, di controllare lo stato di funzionamento degli azionamenti e delle apparecchiature assicurando standard di sicurezza elevati. Sono infine disponibili in gamma 6 tipologie di contenitori vuoti da 1 a 12 posti o contenitori già completi di pulsanti e contatti.