GEWISS - GEWGW74412 SELETTORE A CHIAVE CON POSIZIONE FISSA E CHIAVE ESTRAIBILE FORMA TONDA - TIPO 1-0-2 - 3 POSTI - GW74412

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Betätigungselements - Schlüssel
Anzahl der Schaltstellungen - 3
Farbe des Betätigungselements - schwarz
Bauform der Linse - rund
Geeignet für Beleuchtung - nein
Packung
60 ST
EAN
8011564825246
Artikelnummer
GEWGW74412
Herstellernummer
GW74412
Hersteller
GEW
Ausführung des Betätigungselements:
Schlüssel
Anzahl der Schaltstellungen:
3
Farbe des Betätigungselements:
schwarz
Bauform der Linse:
rund
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP66
Tastend:
nein
Schaltfunktion verrastend:
ja
Farbe Frontring:
schwarz
Lochdurchmesser:
22 mm
Breite der Öffnung:
22 mm
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Höhe der Öffnung:
13 mm
Mit Frontring:
ja


