Startseite

GEWISS - GEWGW74452 SEGNALATORE LUMINOSO AD ALIMENTAZIONE DIRETTA FORMA TONDA - TENSIONE NOMINALE 230V - ATTACCO LAMPADA BA95 - ROSSO - GW74452

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW74452 SEGNALATORE LUMINOSO AD ALIMENTAZIONE DIRETTA FORMA TONDA - TENSIONE NOMINALE 230V - ATTACCO LAMPADA BA95 - ROSSO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe der Linse - rot

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 230...230 V

  • Spannungsart - AC

  • Anzahl der Leuchtmelder - 1

  • Bauform der Linse - rund

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564823129

Artikelnummer

GEWGW74452

Herstellernummer

GW74452

Hersteller

GEW

Farbe der Linse:

rot

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

230...230 V

Spannungsart:

AC

Anzahl der Leuchtmelder:

1

Bauform der Linse:

rund

Ausführung der Fassung:

BA9s

Lochdurchmesser:

22 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Schutzart (IP):

IP66

Mit Leuchtmittel:

nein

Farbe Frontring:

schwarz

Mit Frontring:

ja

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Breite der Öffnung:

22 mm

Ausführung der Linse:

flach

Höhe der Öffnung:

13 mm

Segnalatore luminoso ad alimentazione diretta, forma tonda, tensione nominale 230V, attacco lampada BA95, colore Rosso.