GEWISS - GEWGW74455 SEGNALATORE LUMINOSO AD ALIMENTAZIONE DIRETTA FORMA TONDA - TENSIONE NOMINALE 230V - ATTACCO LAMPADA BA95 - BIANCO - GW74455

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe der Linse - weiß
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 230...230 V
Spannungsart - AC
Anzahl der Leuchtmelder - 1
Bauform der Linse - rund
Packung
1 ST
EAN
8011564823150
Artikelnummer
GEWGW74455
Herstellernummer
GW74455
Hersteller
GEW
Farbe der Linse:
weiß
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
230...230 V
Spannungsart:
AC
Anzahl der Leuchtmelder:
1
Bauform der Linse:
rund
Ausführung der Fassung:
BA9s
Lochdurchmesser:
22 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Schutzart (IP):
IP66
Mit Leuchtmittel:
nein
Farbe Frontring:
schwarz
Mit Frontring:
ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Breite der Öffnung:
22 mm
Ausführung der Linse:
flach
Höhe der Öffnung:
13 mm



