GEWISS - GEWGW76261 CASSETTA DI DERIVAZIONE - IN ALLUMINIO PRESSOFUSO - VERNICIATA - GRIGIO METALLIZZATO - 91X91X54 - IP66 - GW76261

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Form - quadratisch
Montageart - auf Kabelrinne
Schutzart (IP) - IP66
Farbe - grau
Einführung von hinten - nein
Packung
1 ST
Produktserien
GW Connect
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8011564223714
Artikelnummer
GEWGW76261
Herstellernummer
GW76261
Hersteller
GEW
Form:
quadratisch
Montageart:
auf Kabelrinne
Schutzart (IP):
IP66
Farbe:
grau
Einführung von hinten:
nein
Länge:
91 mm
Breite:
91 mm
Tiefe:
54 mm
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
sonstige
Deckelbefestigung:
geschraubt
Cassetta colore grigio metallizzato-IP66.


