GEWISS - GEWGW76275 PIASTRA DI FONDO - IN ACCIAIO ZINCATO - PER CASSETTE 293X202 - GW76275

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Höhe - 219 mm
Breite - 179 mm
Lochung - nein
Oberflächenschutz - verzinkt
Packung
1 ST
EAN
8011564223813
Artikelnummer
GEWGW76275
Herstellernummer
GW76275
Hersteller
GEW
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
219 mm
Breite:
179 mm
Lochung:
nein
Oberflächenschutz:
verzinkt
Serie GW Connect - Cassette di derivazione stagne, da parete, in metallo - Realizzate in alluminio pressofuso. Oltre alla derivazione e connessione trovano impiego anche nell'automazione. L'offerta prevede versioni verniciate, non verniciate e versioni ATEX per Zona 2 (G) e Zona 22 (D). Le viti di fissaggio del coperchio sono imperdibili ed in acciaio INOX, il fondo della cassetta è dotato di inserto per la messa a terra ed è predisposto per il montaggio della guida DIN. Sono accessoriabili con piastre di fondo in acciaio zincato a partire dalla seconda dimensione.


