Startseite

GEWISS - GEWGW76276 PIASTRA DI FONDO - IN ACCIAIO ZINCATO - PER CASSETTE 294X244 - GW76276

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW76276 PIASTRA DI FONDO - IN ACCIAIO ZINCATO - PER CASSETTE 294X244

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Höhe - 267 mm

  • Breite - 221 mm

  • Lochung - nein

  • Oberflächenschutz - verzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564223820

Artikelnummer

GEWGW76276

Herstellernummer

GW76276

Hersteller

GEW

Werkstoff:

Stahl

Höhe:

267 mm

Breite:

221 mm

Lochung:

nein

Oberflächenschutz:

verzinkt

Serie GW Connect - Cassette di derivazione stagne, da parete, in metallo - Realizzate in alluminio pressofuso. Oltre alla derivazione e connessione trovano impiego anche nell'automazione. L'offerta prevede versioni verniciate, non verniciate e versioni ATEX per Zona 2 (G) e Zona 22 (D). Le viti di fissaggio del coperchio sono imperdibili ed in acciaio INOX, il fondo della cassetta è dotato di inserto per la messa a terra ed è predisposto per il montaggio della guida DIN. Sono accessoriabili con piastre di fondo in acciaio zincato a partire dalla seconda dimensione.