GEWISS - GEWGW76277 PIASTRA DI FONDO - IN ACCIAIO ZINCATO - PER CASSETTE 392X298 - GW76277

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Höhe - 345 mm
Breite - 260 mm
Lochung - nein
Oberflächenschutz - verzinkt
Packung
1 ST
Produktserien
GW Connect
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8011564223837
Artikelnummer
GEWGW76277
Herstellernummer
GW76277
Hersteller
GEW
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
345 mm
Breite:
260 mm
Lochung:
nein
Oberflächenschutz:
verzinkt
Serie GW Connect - Cassette di derivazione stagne, da parete, in metallo - Realizzate in alluminio pressofuso. Oltre alla derivazione e connessione trovano impiego anche nell'automazione. L'offerta prevede versioni verniciate, non verniciate e versioni ATEX per Zona 2 (G) e Zona 22 (D). Le viti di fissaggio del coperchio sono imperdibili ed in acciaio INOX, il fondo della cassetta è dotato di inserto per la messa a terra ed è predisposto per il montaggio della guida DIN. Sono accessoriabili con piastre di fondo in acciaio zincato a partire dalla seconda dimensione.


