Startseite

GEWISS - GEWGW76295 CASSETTA DI DERIVAZIONE - ATEX - IN ALLUMINIO PRESSOFUSO - VERNICIATA GRIGIO RAL 7037 - 239X202X85 - GW76295

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW76295 CASSETTA DI DERIVAZIONE - ATEX - IN ALLUMINIO PRESSOFUSO - VERNICIATA GRIGIO RAL 7037 - 239X202X85

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Form - rechteckig

  • Bestückung - ohne

  • Montageart - Wand-/Deckenmontage

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8011564248113

Artikelnummer

GEWGW76295

Herstellernummer

GW76295

Hersteller

GEW

Form:

rechteckig

Bestückung:

ohne

Montageart:

Wand-/Deckenmontage

Schutzart (IP):

IP66

Farbe:

grau

Einführung von hinten:

nein

Länge:

252 mm

Breite:

215 mm

Tiefe:

91 mm

Anreihbar:

ja

Art der Gehäusedurchführung:

ohne

Werkstoff:

Aluminium

Halogenfrei:

nein

Oberflächenschutz:

sonstige

Ausführung Deckel:

Blinddeckel

Deckelbefestigung:

geschraubt

Vergießbar:

nein

Mit Vergussmasse mitgeliefert:

nein

Plombierbar:

nein

Funktionserhalt:

ohne

Mit Abschirmung:

nein

Witterungsbeständig:

ja

Einsatztemperatur:

-25...60 °C

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Für Ex-Zone Gas:

2

Für Ex-Zone Staub:

22

Serie GW Connect - Cassette di derivazione stagne, da parete, in metallo - Realizzate in alluminio pressofuso. Oltre alla derivazione e connessione trovano impiego anche nell'automazione. L'offerta prevede versioni verniciate, non verniciate e versioni ATEX per Zona 2 (G) e Zona 22 (D). Le viti di fissaggio del coperchio sono imperdibili ed in acciaio INOX, il fondo della cassetta è dotato di inserto per la messa a terra ed è predisposto per il montaggio della guida DIN. Sono accessoriabili con piastre di fondo in acciaio zincato a partire dalla seconda dimensione.