GEWISS - GEWGW76296 CASSETTA DI DERIVAZIONE - ATEX - IN ALLUMINIO PRESSOFUSO - VERNICIATA GRIGIO RAL 7037 - 294X244X114 - GW76296

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Form - rechteckig
Bestückung - ohne
Montageart - Wand-/Deckenmontage
Schutzart (IP) - IP66
Farbe - grau
Packung
1 ST
Produktserien
GW Connect
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8011564248120
Artikelnummer
GEWGW76296
Herstellernummer
GW76296
Hersteller
GEW
Form:
rechteckig
Bestückung:
ohne
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Schutzart (IP):
IP66
Farbe:
grau
Einführung von hinten:
nein
Länge:
307 mm
Breite:
257 mm
Tiefe:
120.5 mm
Anreihbar:
ja
Art der Gehäusedurchführung:
ohne
Werkstoff:
Aluminium
Halogenfrei:
nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung Deckel:
Blinddeckel
Deckelbefestigung:
geschraubt
Vergießbar:
nein
Mit Vergussmasse mitgeliefert:
nein
Plombierbar:
nein
Funktionserhalt:
ohne
Mit Abschirmung:
nein
Witterungsbeständig:
ja
Einsatztemperatur:
-25...60 °C
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Für Ex-Zone Gas:
2
Für Ex-Zone Staub:
22


