GEWISS - GEWGW76827 PRESSACAVO - IN OTTONE NICHELATO - PG16 - IP68 - GW76827

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Werkstoff - Metall
Geeignet für Kabeldurchmesser - 10...13 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG - 16
Schutzart (IP) - IP68
Packung
1 ST
EAN
8011564209374
Artikelnummer
GEWGW76827
Herstellernummer
GW76827
Hersteller
GEW
Gewindeart:
PG
Werkstoff:
Metall
Geeignet für Kabeldurchmesser:
10...13 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
16
Schutzart (IP):
IP68
Gewindelänge:
6.5 mm
Farbe:
sonstige
Mit Gegenmutter:
nein
Werkstoffgüte:
Messing
Mehrfach Dichteinsatz:
nein
Ausführung:
gerade
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Schlüsselweite:
24 mm
Biegeschutz:
nein
Mit Zugentlastung:
nein
Gewindesteigung:
1.41 mm
Schlagfest:
ja
Oberflächenschutz:
vernickelt
Teilbare Verschraubung:
nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Sechskant Eckmaß:
27 mm
Glasfaserverstärkt:
nein
Art der Dichtung:
Dichtring
Flachkabelverschraubung:
nein
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Einsatztemperatur:
-30...100 °C


