GEWISS - GEWGW76829 PRESSACAVO - IN OTTONE NICHELATO - PG29 - IP68 - GW76829

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Werkstoff - Metall
Geeignet für Kabeldurchmesser - 17...24 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG - 29
Schutzart (IP) - IP68
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8011564209398
Artikelnummer
GEWGW76829
Herstellernummer
GW76829
Hersteller
GEW
Gewindeart:
PG
Werkstoff:
Metall
Geeignet für Kabeldurchmesser:
17...24 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
29
Schutzart (IP):
IP68
Gewindelänge:
8 mm
Farbe:
sonstige
Mit Gegenmutter:
nein
Werkstoffgüte:
Messing
Mehrfach Dichteinsatz:
nein
Ausführung:
gerade
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Schlüsselweite:
40 mm
Biegeschutz:
nein
Mit Zugentlastung:
nein
Gewindesteigung:
1.59 mm
Schlagfest:
ja
Oberflächenschutz:
vernickelt
Teilbare Verschraubung:
nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Sechskant Eckmaß:
46 mm
Glasfaserverstärkt:
nein
Art der Dichtung:
Dichtring
Flachkabelverschraubung:
nein
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Einsatztemperatur:
-30...100 °C


