Startseite

GEWISS - GEWGW76830 PRESSACAVO - IN OTTONE NICHELATO - PG36 - IP68 - GW76830

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW76830 PRESSACAVO - IN OTTONE NICHELATO - PG36 - IP68

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Werkstoff - Metall

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 20...34 mm

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 36

  • Schutzart (IP) - IP68

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564209404

Artikelnummer

GEWGW76830

Herstellernummer

GW76830

Hersteller

GEW

Gewindeart:

PG

Werkstoff:

Metall

Geeignet für Kabeldurchmesser:

20...34 mm

Gewindenennmaß metrisch/PG:

36

Schutzart (IP):

IP68

Gewindelänge:

9 mm

Farbe:

sonstige

Mit Gegenmutter:

nein

Werkstoffgüte:

Messing

Mehrfach Dichteinsatz:

nein

Ausführung:

gerade

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Schlüsselweite:

50 mm

Biegeschutz:

nein

Mit Zugentlastung:

nein

Gewindesteigung:

1.59 mm

Schlagfest:

ja

Oberflächenschutz:

vernickelt

Teilbare Verschraubung:

nein

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Sechskant Eckmaß:

58 mm

Glasfaserverstärkt:

nein

Art der Dichtung:

ausschneidbarer Dichtring

Flachkabelverschraubung:

nein

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Einsatztemperatur:

-30...100 °C

Serie GW FIT - Accessori per installazione elettrica - Sistema completo composto da pressacavi, fissaggi plastici e metallici, raccordi per tubi rigidi e guaine, fascette per cablaggio, per esterno e morsettiere per derivazione e connessione. La profondità di gamma e l'ampiezza delle offerte delle singole famiglie fanno di GEWISS il partner ideale per la realizzazione di ogni tipo di impianto, dal residenziale al terziario ed industriale.