GEWISS - GEWGW76848 PRESSACAVO - IN OTTONE NICHELATO - M20 - IP65 - GW76848

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - metrisch
Werkstoff - Metall
Geeignet für Kabeldurchmesser - 4...13 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG - 20
Schutzart (IP) - IP65
Packung
50 ST
EAN
8011564209558
Artikelnummer
GEWGW76848
Herstellernummer
GW76848
Hersteller
GEW
Gewindeart:
metrisch
Werkstoff:
Metall
Geeignet für Kabeldurchmesser:
4...13 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
20
Schutzart (IP):
IP65
Farbe:
sonstige
Mit Gegenmutter:
nein
Werkstoffgüte:
Messing
Mehrfach Dichteinsatz:
ja
Ausführung:
gerade
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Schlüsselweite:
20 mm
Biegeschutz:
nein
Mit Zugentlastung:
nein
Gewindesteigung:
1.5 mm
Schlagfest:
ja
Oberflächenschutz:
vernickelt
Teilbare Verschraubung:
nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Sechskant Eckmaß:
23 mm
Glasfaserverstärkt:
nein
Art der Dichtung:
ausschneidbarer Dichtring
Flachkabelverschraubung:
nein
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Einsatztemperatur:
-30...100 °C


