Startseite

GEWISS - GEWGW76866 AMPLIATORE - IN OTTONE NICHELATO - MASCHIO PG13,5 - FEMMINA PG16 - IP65 - GW76866

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW76866 AMPLIATORE - IN OTTONE NICHELATO - MASCHIO PG13,5 - FEMMINA PG16 - IP65

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart Innengewinde - PG

  • Gewindeart Außengewinde - PG

  • Werkstoff - Messing

  • Vernickelt - ja

  • Explosionsgeschützt - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564218925

Artikelnummer

GEWGW76866

Herstellernummer

GW76866

Hersteller

GEW

Gewindeart Innengewinde:

PG

Gewindeart Außengewinde:

PG

Werkstoff:

Messing

Vernickelt:

ja

Explosionsgeschützt:

nein

Gewindemaß PG Außengewinde:

13

Gewindemaß PG Innengewinde:

16

Serie GW FIT - Accessori per installazione elettrica - Sistema completo composto da pressacavi, fissaggi plastici e metallici, raccordi per tubi rigidi e guaine, fascette per cablaggio, per esterno e morsettiere per derivazione e connessione. La profondità di gamma e l'ampiezza delle offerte delle singole famiglie fanno di GEWISS il partner ideale per la realizzazione di ogni tipo di impianto, dal residenziale al terziario ed industriale.