Startseite

GEWISS - GEWGW76871 AMPLIATORE - IN OTTONE NICHELATO - MASCHIO M25 - FEMMINA M32 - IP65 - GW76871

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW76871 AMPLIATORE - IN OTTONE NICHELATO - MASCHIO M25 - FEMMINA M32 - IP65

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart Innengewinde - metrisch

  • Gewindeart Außengewinde - metrisch

  • Werkstoff - Messing

  • Gewindemaß Innengewinde (metrisch) - 32

  • Gewindemaß Außengewinde (metrisch) - 25

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564218970

Artikelnummer

GEWGW76871

Herstellernummer

GW76871

Hersteller

GEW

Gewindeart Innengewinde:

metrisch

Gewindeart Außengewinde:

metrisch

Werkstoff:

Messing

Gewindemaß Innengewinde (metrisch):

32

Gewindemaß Außengewinde (metrisch):

25

Vernickelt:

ja

Explosionsgeschützt:

nein

Serie GW FIT - Accessori per installazione elettrica - Sistema completo composto da pressacavi, fissaggi plastici e metallici, raccordi per tubi rigidi e guaine, fascette per cablaggio, per esterno e morsettiere per derivazione e connessione. La profondità di gamma e l'ampiezza delle offerte delle singole famiglie fanno di GEWISS il partner ideale per la realizzazione di ogni tipo di impianto, dal residenziale al terziario ed industriale.