GEWISS - GEWGW76902 PRESSACAVO - ATEX - IN OTTONE NICHELATO - FILETTATURA LUNGA - PG9 - GW76902

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Werkstoff - Metall
Geeignet für Kabeldurchmesser - 4...8 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG - 9
Schutzart (IP) - IP68
Packung
1 ST
EAN
8011564288249
Artikelnummer
GEWGW76902
Herstellernummer
GW76902
Hersteller
GEW
Gewindeart:
PG
Werkstoff:
Metall
Geeignet für Kabeldurchmesser:
4...8 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
9
Schutzart (IP):
IP68
Gewindelänge:
10 mm
Farbe:
sonstige
Mit Gegenmutter:
nein
Werkstoffgüte:
Messing
Mehrfach Dichteinsatz:
nein
Ausführung:
gerade
Explosionsgeprüfte Ausführung:
ja
Schlüsselweite:
17 mm
Biegeschutz:
nein
Mit Zugentlastung:
nein
Gewindesteigung:
1.41 mm
Schlagfest:
ja
Oberflächenschutz:
vernickelt
Teilbare Verschraubung:
nein
Für Ex-Zone Gas:
1, 2
Sechskant Eckmaß:
20 mm
Glasfaserverstärkt:
nein
Art der Dichtung:
Dichtring
Flachkabelverschraubung:
nein
Für Ex-Zone Staub:
20, 21, 22
Einsatztemperatur:
-20...95 °C


