GEWISS - GEWGW76981 TAPPO DI CHIUSURA - IN OTTONE NICHELATO - PG13,5 - IP65 - GW76981

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Werkstoff - Metall
Gewindenennmaß metrisch/PG - 13
Oberflächenschutz - vernickelt
Farbe - sonstige
Packung
100 ST
EAN
8011564221420
Artikelnummer
GEWGW76981
Herstellernummer
GW76981
Hersteller
GEW
Gewindeart:
PG
Werkstoff:
Metall
Gewindenennmaß metrisch/PG:
13
Oberflächenschutz:
vernickelt
Farbe:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Glasfaserverstärkt:
nein
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Schlagfest:
ja
Werkstoffgüte:
Messing


