Startseite

GEWISS - GEWGW80404 RETTA - 75W E27 IP44 VERDE - GW80404

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW80404 RETTA - 75W E27 IP44 VERDE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Geeignet für Einbaumontage - nein

  • Geeignet für Deckenmontage - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564014534

Artikelnummer

GEWGW80404

Herstellernummer

GW80404

Hersteller

GEW

Schutzart (IP):

IP44

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

nein

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Leuchtmittel:

Glühlampe

Gehäusefarbe:

grau

Geeignet für Anbaumontage:

nein

Schlagfestigkeit:

IK08

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Fassung:

E27

Nennspannung:

230...230 V

Spannungsart:

AC

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

nein

Länge:

187 mm

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff strukturiert

Breite:

112 mm

Ausstrahlungswinkel:

freistrahlend/diffus

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Schutzklasse:

II

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Höhe/Tiefe:

116 mm

Lichtaustritt:

direkt

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Lichtverteilung:

symmetrisch

Mit Luftschlitzen:

nein

Geeignet für Wandmontage:

ja

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Serie 68 ASC - Sistema di quadri ASC per il cantiere - La serie 68 ASC è composta da un ampia offerta di quadri cablati in fabbrica e certificati seconda la norma EN 61439-4, in grado di soddisfare ogni esigenza di elettrificazione dal piccolo al grande cantiere. I quadri sono disponibili in svariate configurazioni che differiscono per numero e tipologia di prese e con protezione mediante magnetotermico oppure mediante fusibili. Versioni già cablate pronte all'uso, o vuote e personalizzabili per tutte le esigenze del cantiere e certificabili mediante l'uso del software GWENERGY. Completano la gamma un'offerta di proiettori per impieghi mobili e apparecchi per segnalazione luminosa.