GEWISS - GEWGW80785 CLICK 21 2X36W 220/240V-50/60HZ - GW80785

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Systemleistung - 72 W
Schutzart (IP) - IP65
Mit Bewegungsmelder - nein
Mit Leuchtmittel - nein
Geeignet für Einbaumontage - nein
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8011564758261
Artikelnummer
GEWGW80785
Herstellernummer
GW80785
Hersteller
GEW
Max. Systemleistung:
72 W
Schutzart (IP):
IP65
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Leuchtmittel:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Leuchtmittel:
Leuchtstofflampe D=26 mm
Gehäusefarbe:
grau
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Schlagfestigkeit:
IK09
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Fassung:
G13
Nennspannung:
220...240 V
Spannungsart:
AC
Geeignet für Pendelaufhängung:
ja
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Lichtsensor:
nein
Mit Betriebsgerät:
ja
Länge:
1290 mm
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff strukturiert
Breite:
135 mm
Ausstrahlungswinkel:
breitstrahlend 41-80°
Ausführung des Rasters:
ohne
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Schutzklasse:
I
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Höhe/Tiefe:
112 mm
Lichtaustritt:
direkt
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
2
Lichtverteilung:
symmetrisch
Mit Luftschlitzen:
nein
Geeignet für Wandmontage:
ja
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
ja
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:
nein


