GEWISS - GEWGW82011G POINT - LED - 4W DR E14 - 230 V 50 HZ - IP55 - CLASSE II - 473 MM - GRIGIO GRAFITE - GW82011G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP65
Gehäusefarbe - grau
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Höhe/Tiefe - 473 mm
Packung
2 ST
EAN
8011564869004
Artikelnummer
GEWGW82011G
Herstellernummer
GW82011G
Hersteller
GEW
Schutzart (IP):
IP65
Gehäusefarbe:
grau
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Höhe/Tiefe:
473 mm
Schlagfestigkeit:
IK10
Mit Bewegungsmelder:
nein
Art der Leuchte:
Pollerleuchte
Mit Lichtsensor:
nein
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Fassung:
E14
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
230...230 V
Lichtfarbe:
mehrfarbig
Spannungsart:
AC
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Durchmesser:
90 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Schutzklasse:
II


