GEWISS - GEWGW82016B POINT - LED - 11W DR E27 - 230 V 50 HZ - IP65 - CLASSE II - 550 MM - BLUEGREEN - GW82016B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP65
Gehäusefarbe - blau
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Höhe/Tiefe - 553 mm
Packung
2 ST
EAN
8011564869035
Artikelnummer
GEWGW82016B
Herstellernummer
GW82016B
Hersteller
GEW
Schutzart (IP):
IP65
Gehäusefarbe:
blau
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Höhe/Tiefe:
553 mm
Schlagfestigkeit:
IK10
Mit Bewegungsmelder:
nein
Art der Leuchte:
Pollerleuchte
Mit Lichtsensor:
nein
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Fassung:
E27
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
230...230 V
Lichtfarbe:
mehrfarbig
Spannungsart:
AC
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Durchmesser:
130 mm
Schutzklasse:
II




