Startseite

GEWISS - GEWGW82206 EXTRO - PORTALAMPADE - 100W E27 - GRIGIO GRAFITE - GW82206

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW82206 EXTRO - PORTALAMPADE - 100W E27 - GRIGIO GRAFITE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP55

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Geeignet für Einbaumontage - nein

  • Geeignet für Deckenmontage - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564210356

Artikelnummer

GEWGW82206

Herstellernummer

GW82206

Hersteller

GEW

Schutzart (IP):

IP55

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

nein

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Leuchtmittel:

Glühlampe

Gehäusefarbe:

sonstige

Geeignet für Anbaumontage:

ja

Schlagfestigkeit:

IK09

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Fassung:

E27

Nennspannung:

230...230 V

Spannungsart:

AC

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Länge:

235 mm

Werkstoff der Abdeckung:

Glas opal

Breite:

260 mm

Ausstrahlungswinkel:

extrem breitstrahlend >80°

Ausführung des Rasters:

ohne

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Schutzklasse:

I

Betriebsgerät:

VVG kompensiert

Höhe/Tiefe:

235 mm

Lichtaustritt:

direkt

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Lichtverteilung:

symmetrisch

Mit Luftschlitzen:

nein

Geeignet für Wandmontage:

ja

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Serie EXTRO - Apparecchi di illuminazione polifunzionali - Apparecchi di illuminazione polifunzionale per aree residenziali e urbane con corpo in policarbonato e diffusore sabbiato. Possibilità di installazione a parete, soffitto, su palo e colonna. Completano l'offerta le versioni BlueGreen in grado di integrarsi perfettamente in contesti quali giardini e parchi.