Startseite

GEWISS - GEWGW82286 EXTRO - REATTORE ELETTRONICO - 2X26-32W FSM GX24q3 220/240V 50/60HZ - GRIGIO GRAFITE - GW82286

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW82286 EXTRO - REATTORE ELETTRONICO - 2X26-32W FSM GX24q3 220/240V 50/60HZ - GRIGIO GRAFITE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP55

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe

  • Gehäusefarbe - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564210332

Artikelnummer

GEWGW82286

Herstellernummer

GW82286

Hersteller

GEW

Schutzart (IP):

IP55

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

nein

Leuchtmittel:

Kompaktleuchtstofflampe

Gehäusefarbe:

grau

Schlagfestigkeit:

IK09

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Länge:

235 mm

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Breite:

260 mm

Schutzklasse:

I

Betriebsgerät:

EVG

Höhe/Tiefe:

235 mm

Lichtaustritt:

direkt

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

2

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

EXTRO - REATTORE ELETTRONICO - 2X26-32W FSM GX24q3 220/240V 50/60HZ - GRIGIO GRAFITE