Startseite

GEWISS - GEWGW82291 EXTRO - STAFFA AD ANGOLO - GW82291

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW82291 EXTRO - STAFFA AD ANGOLO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz

  • Werkstoff - Aluminium

  • Farbe - grau

  • Länge - 90 mm

  • Breite - 80 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564210370

Artikelnummer

GEWGW82291

Herstellernummer

GW82291

Hersteller

GEW

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Befestigungssatz

Werkstoff:

Aluminium

Farbe:

grau

Länge:

90 mm

Breite:

80 mm

Höhe:

100 mm

Serie EXTRO - Apparecchi di illuminazione polifunzionali - Apparecchi di illuminazione polifunzionale per aree residenziali e urbane con corpo in policarbonato e diffusore sabbiato. Possibilità di installazione a parete, soffitto, su palo e colonna. Completano l'offerta le versioni BlueGreen in grado di integrarsi perfettamente in contesti quali giardini e parchi.