Startseite

GEWISS - GEWGW84639 GRUPPO DI ALIMENTAZIONE - 2000 W MT/MN 400 V-50 Hz - IP20 - CLASSE I - GW84639

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW84639 GRUPPO DI ALIMENTAZIONE - 2000 W MT/MN 400 V-50 Hz - IP20 - CLASSE I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - konventionell

  • Geeignet für Lampenleistung - 2000...2000 W

  • Nennspannung - 400...400 V

  • Länge - 295 mm

  • Multiwatt-Ausführung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564299771

Artikelnummer

GEWGW84639

Herstellernummer

GW84639

Hersteller

GEW

Ausführung:

konventionell

Geeignet für Lampenleistung:

2000...2000 W

Nennspannung:

400...400 V

Länge:

295 mm

Multiwatt-Ausführung:

nein

Für Lampenart HI:

ja

Breite:

200 mm

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1...1

Für Lampenart TC-L:

nein

Für Lampenart TC-DEL:

nein

Für Lampenart TC-D:

nein

Höhe:

152 mm

Für Lampenart T16:

nein

Für Lampenart HS:

ja

Für Lampenart T26:

nein

Für Lampenart TC-TEL:

nein

Für Lampenart TC-T:

nein

Für Lampenart TC-F:

nein

Für Lampenart HM:

nein

Für Lampenart TC-DD:

nein

Für Lampenart T16-R:

nein

Für Lampenart TC-S:

nein

Gehäuse:

sonstige

Für Lampenart T-R:

nein

Für Lampenart TC-SEL:

nein

Für Lampenart T-U:

nein

Für Lampenart TC-QEL:

nein

Für Lampenart LS:

nein

Für Lampenart T7:

nein

Für Lampenart T38:

nein

Schutzklasse:

I

Serie COLOSSEUM - Proiettori per grandi impianti - Proiettore, di alta potenza fino a 2000 W, in pressofusione di alluminio trattato con passivazione trivalente e verniciato a polveri di poliestere. Colosseum è disponibile con una vasta gamma di ottiche:simmetrica diffondente, simmetrica concentrante e circolare. Inoltre è dotato di dispositivo anticondensa in Gore-Tex per favorire la compensazione della pressione interna.