GEWISS - GEWGW85031M HORUS2 C/L ASI. 70W MD RX7S 230V-50HZ - GW85031M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Schutzart (IP) - IP65
Gehäusefarbe - grau
Verstellbarkeit - schwenkbar
Nennspannung - 230...230 V
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8011564173156
Artikelnummer
GEWGW85031M
Herstellernummer
GW85031M
Hersteller
GEW
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Schutzart (IP):
IP65
Gehäusefarbe:
grau
Verstellbarkeit:
schwenkbar
Nennspannung:
230...230 V
Mit Bewegungsmelder:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Mit Lichtsensor:
nein
Geeignet für Wandmontage:
ja
Fassung:
RX7s
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Spannungsart:
AC
Geeignet für Klemmmontage:
nein
Mit Betriebsgerät:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
ja
Schutzklasse:
II
Betriebsgerät:
VVG kompensiert
Geeignet für Traversenmontage:
ja
Lichtverteilung:
asymmetrisch
Leuchtmittel:
Halogen-Metalldampflampe/Natriumdampflampe
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Reflektor:
hochglänzend
Höhe/Tiefe:
138 mm
Schlagfestigkeit:
IK08
Geeignet für Lampenleistung:
70...70 W
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
335 mm
Länge:
445 mm
Nennstrom:
1000...1000 mA
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein


