GEWISS - GEWGW86167 STREET [O3] - MENSOLA A PARETE 150x160x290 MM - GRIGIO GRAFITE - GW86167

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Ausleger
Werkstoff - Stahl
Farbe - grau
Länge - 150 mm
Breite - 160 mm
Packung
1 ST
EAN
8011564782518
Artikelnummer
GEWGW86167
Herstellernummer
GW86167
Hersteller
GEW
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Ausleger
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Länge:
150 mm
Breite:
160 mm
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Höhe:
290 mm
Transparent:
nein
Durchmesser:
59 mm
Mensola ad angolo con fissaggio a parete realizzata in acciaio zincato a caldo e verniciato a polveri poliestere di spessore 3 mm. Dim. esterne BxHxP (mm) 150x160x290. Colore: Grigio grafite.



