Startseite

GEWISS - GEWGW87412 STREET LED 3M 4000K 700MA STR - GW87412

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW87412 STREET LED 3M 4000K 700MA STR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 9860 lm

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Montageart - Aufsatz/Ansatz

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564804630

Artikelnummer

GEWGW87412

Herstellernummer

GW87412

Hersteller

GEW

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

9860 lm

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Schutzart (IP):

IP66

Montageart:

Aufsatz/Ansatz

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Gehäusefarbe:

Aluminium

Fassung:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Mit Betriebsgerät:

ja

Schlagfestigkeit:

IK08

Geeignet für Zopfmaß:

60...60 mm

Schutzklasse:

II

Farbwiedergabeindex CRI:

70-79

Lichtfarbe:

weiß

Verstellbare Optik:

nein

Fernbedienung:

ohne

Mit Funksteuerung:

nein

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Mit programmgeregelter Lichtsteuerung:

nein

Mit Anschlusskabel:

nein

Serie STREET [O3] - Apparecchio LED per illuminazione stradale - Street [O3] è un'armatura stradale studiata per l'illuminazione di strade pubbliche e private, grandi aree esterne e parcheggi. La componibilità dei moduli LED e le diverse ottiche consentono di ottenere differenti livelli di illuminazione che soddisfano un'ampia richiesta progettuale. La tecnologia [O3] Optical Output Optimize conferisce una grande versatilità e rende il dispositivo altamente performante.