Startseite

GEWISS - GEWGW87582 STREET [O3] - STAFFA TESTA PALO DOPPIA 1+1 M - GRIGIO GRAFITE - GW87582

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW87582 STREET [O3] - STAFFA TESTA PALO DOPPIA 1+1 M - GRIGIO GRAFITE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Werkstoff - Stahl

  • Zopfdurchmesser mastseitig - 60 mm

  • Zopfdurchmesser leuchtenseitig - 60 mm

  • Anzahl der Arme des Aufsatzstücks - 2

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564783041

Artikelnummer

GEWGW87582

Herstellernummer

GW87582

Hersteller

GEW

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Werkstoff:

Stahl

Zopfdurchmesser mastseitig:

60 mm

Zopfdurchmesser leuchtenseitig:

60 mm

Anzahl der Arme des Aufsatzstücks:

2

Serie STREET [O3] - Apparecchio LED per illuminazione stradale - Street [O3] è un'armatura stradale studiata per l'illuminazione di strade pubbliche e private, grandi aree esterne e parcheggi. La componibilità dei moduli LED e le diverse ottiche consentono di ottenere differenti livelli di illuminazione che soddisfano un'ampia richiesta progettuale. La tecnologia [O3] Optical Output Optimize conferisce una grande versatilità e rende il dispositivo altamente performante.