GEWISS - GEWGW87608 URBAN [O3] - INNESTO LATERALE COMMERCIO - 4X16 LED - STRADALE ST1 - STAND ALONE/1-10V - 4000K (CRI 70) - 550mA - IP66 - CLASSE II - GRIGIO GRAFITE - GW87608
![GEWISS - GEWGW87608 URBAN [O3] - INNESTO LATERALE COMMERCIO - 4X16 LED - STRADALE ST1 - STAND ALONE/1-10V - 4000K (CRI 70) - 550mA - IP66 - CLASSE II - GRIGIO GRAFITE](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/sint/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/GW10021268_300.jpg?80A19B9C8367606681778A7DB16A60647EAFC4AC&ts=1762247038332)
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 11240 lm
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Schutzart (IP) - IP66
Montageart - Ansatz
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Packung
1 ST
EAN
8011564786165
Artikelnummer
GEWGW87608
Herstellernummer
GW87608
Hersteller
GEW
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
11240 lm
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Schutzart (IP):
IP66
Montageart:
Ansatz
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Gehäusefarbe:
grau
Fassung:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Werkstoff der Abdeckung:
sonstige
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Mit Betriebsgerät:
ja
Schlagfestigkeit:
IK08
Geeignet für Zopfmaß:
55...65 mm
Schutzklasse:
II
Farbwiedergabeindex CRI:
70-79
Lichtfarbe:
weiß
Verstellbare Optik:
nein
Fernbedienung:
ohne
Mit Funksteuerung:
nein
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
nein
Mit programmgeregelter Lichtsteuerung:
nein
Mit Anschlusskabel:
nein


