Startseite

GEWISS - GEWGW90011 INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO COMPATTO - MTC 45 - 1P CURVA C 13A - 1 MODULO - GW90011

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW90011 INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO COMPATTO - MTC 45 - 1P CURVA C 13A - 1 MODULO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl (gesamt) - 1

  • Auslösecharakteristik - C

  • Bemessungsstrom - 13 A

  • Anzahl der abgesicherten Pole - 1

  • Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V - 4.5 kA

Packung

  • 24 ST

EAN

8011564225213

Artikelnummer

GEWGW90011

Herstellernummer

GW90011

Hersteller

GEW

Polzahl (gesamt):

1

Auslösecharakteristik:

C

Bemessungsstrom:

13 A

Anzahl der abgesicherten Pole:

1

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:

4.5 kA

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Spannungsart:

AC

Bemessungsspannung:

230 V

Breite in Teilungseinheiten:

1

Einbautiefe:

72 mm

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:

4.5 kA

Frequenz:

50...60 Hz

Unterputzmontage:

nein

Energiebegrenzungsklasse:

3

Überspannungskategorie:

3

Schutzart (IP):

IP20

Verschmutzungsgrad:

2

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO COMPATTO - MTC 45 - 1P CURVA C 13A - 1 MODULO