GEWISS - GEWGW90051 INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO COMPATTO - MTC 45 - 2P CURVA C 13A - 1 MODULO - GW90051

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl (gesamt) - 2
Auslösecharakteristik - C
Bemessungsstrom - 13 A
Mitschaltender Neutralleiter - nein
Spannungsart - AC/DC
Packung
24 ST
EAN
8011564225237
Artikelnummer
GEWGW90051
Herstellernummer
GW90051
Hersteller
GEW
Polzahl (gesamt):
2
Auslösecharakteristik:
C
Bemessungsstrom:
13 A
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Spannungsart:
AC/DC
Bemessungsspannung:
230 V
Breite in Teilungseinheiten:
1
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Frequenz:
50...50 Hz
Schutzart (IP):
IP40


