Startseite

GEWISS - GEWGW90066 INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO COMPATTO - MTC 45 - 3P CURVA C 10A - 2 MODULI - GW90066

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW90066 INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO COMPATTO - MTC 45 - 3P CURVA C 10A - 2 MODULI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl (gesamt) - 3

  • Auslösecharakteristik - C

  • Bemessungsstrom - 10 A

  • Mitschaltender Neutralleiter - nein

  • Spannungsart - AC/DC

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564056572

Artikelnummer

GEWGW90066

Herstellernummer

GW90066

Hersteller

GEW

Polzahl (gesamt):

3

Auslösecharakteristik:

C

Bemessungsstrom:

10 A

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Spannungsart:

AC/DC

Bemessungsspannung:

400 V

Breite in Teilungseinheiten:

2

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Frequenz:

50...50 Hz

Schutzart (IP):

IP40

Apparecchi modulari per protezione circuiti.La serie 90 MCB consente di soddisfare qualsiasi esigenza di protezione da sovraccarico e corto circuiti, per le applicazioni civili, terziali e industriali.MTC interruttorimagnetotermici compatti, da 2 a 32 A in curva B e C e potere di interruzione fino a 10 kA.