GEWISS - GEWGW90230 INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO COMPATTO - MTC 60 - 1P+N CURVA C 32A - 1 MODULO - GW90230

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl (gesamt) - 1
Auslösecharakteristik - C
Bemessungsstrom - 32 A
Mitschaltender Neutralleiter - ja
Spannungsart - AC/DC
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8011564056794
Artikelnummer
GEWGW90230
Herstellernummer
GW90230
Hersteller
GEW
Polzahl (gesamt):
1
Auslösecharakteristik:
C
Bemessungsstrom:
32 A
Mitschaltender Neutralleiter:
ja
Spannungsart:
AC/DC
Bemessungsspannung:
230 V
Breite in Teilungseinheiten:
1
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Frequenz:
60...60 Hz
Schutzart (IP):
IP40


