Startseite

GEWISS - GEWGW90248 INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO COMPATTO - MTC 60 - 2P CURVA C 20A - 1 MODULO - GW90248

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW90248 INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO COMPATTO - MTC 60 - 2P CURVA C 20A - 1 MODULO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl (gesamt) - 2

  • Auslösecharakteristik - C

  • Bemessungsstrom - 20 A

  • Mitschaltender Neutralleiter - nein

  • Spannungsart - AC/DC

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564056831

Artikelnummer

GEWGW90248

Herstellernummer

GW90248

Hersteller

GEW

Polzahl (gesamt):

2

Auslösecharakteristik:

C

Bemessungsstrom:

20 A

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Spannungsart:

AC/DC

Bemessungsspannung:

400 V

Breite in Teilungseinheiten:

1

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Frequenz:

60...60 Hz

Schutzart (IP):

IP40

Apparecchi modulari per protezione circuiti.La serie 90 MCB consente di soddisfare qualsiasi esigenza di protezione da sovraccarico e corto circuiti, per le applicazioni civili, terziali e industriali.MTC interruttori magnetotermici compatti,da 2 a 32 A in curva B e C e potere di interruzione fino a 10 kA.