GEWISS - GEWGW90328 INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO COMPATTO - MTC 60 - 1P+N CURVA B 16A - 1 MODULO - GW90328

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl (gesamt) - 1
Auslösecharakteristik - B
Bemessungsstrom - 16 A
Mitschaltender Neutralleiter - ja
Spannungsart - AC/DC
Packung
1 ST
EAN
8011564251427
Artikelnummer
GEWGW90328
Herstellernummer
GW90328
Hersteller
GEW
Polzahl (gesamt):
1
Auslösecharakteristik:
B
Bemessungsstrom:
16 A
Mitschaltender Neutralleiter:
ja
Spannungsart:
AC/DC
Bemessungsspannung:
230 V
Breite in Teilungseinheiten:
1
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Frequenz:
60...60 Hz
Schutzart (IP):
IP40


